Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP8787MZER220M5A INDUKTIVITÄT 22UH 20% 17.5A GESCH. SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419055
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP8787MZER220M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
leistungsinduktivität 22µh
RMS-Strom Irms: 17.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: IHLP-8787MZ-5A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 22 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0108 ohm
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: 22.48 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP8787MZER220M5A, 2419055, 241-9055
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D2213L220
    ab € 7,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.