Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TPP 100-112 POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 12V, 8.34A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2414300
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 100-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil offene bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TPP 100 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V bis 264V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8.34 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TPP 100-112, 2414300, 241-4300
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 78,65*
    € 98,25*
    Frei Haus
    ab € 77,08*
    € 101,15*
    Frei Haus
    ab € 87,02*
    € 107,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 71,59*
    € 116,68*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 97,28*
    € 120,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,68*
    € 138,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,51*
    € 137,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,02*
    € 129,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,21*
    € 118,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 95,96*
    € 114,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 92,70*
    € 110,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 89,45*
    € 106,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 80,52*
    € 95,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,59*
    € 85,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.