Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP16311-E/MS DC-DC SWITCHING REG, BUCK, 500KHZ, MSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2414134
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP16311-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 24 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.4 V
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Ausgangsspannung, min.: 2 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 500 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 95 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MCP16311-E/MS, 2414134, 241-4134
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,29*
    € 1,63*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,32*
    € 2,39*
    Lager 139
    12193
    1
    € 14,99*
    ab € 1,43*
    € 2,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.