Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFP1A471AP KONDENSATOR 470UF 10V ALU-ELKO SMD RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408611
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1A471AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.08 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: FP
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 850 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 10v, becherelko, becherelko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFP1A471AP, 2408611, 240-8611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,318*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1A471P
    ab € 0,148*
    Ähnlich
    Rubycon
    10TZV470M8X10.5
    ab € 0,183*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.