Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491B336K006AT KONDENSATOR, 33æF, 6.3V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408593
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B336K006AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.2 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 168 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491B336K006AT, 2408593, 240-8593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,184*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJB336K006RNJ
    ab € 0,135*
    Ähnlich
    Vishay
    293D336X96R3B2TE3
    ab € 0,203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.