Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MEM1608P25R0T001 FILTER, EMC, 0.1A, 10V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2407427
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MEM1608P25R0T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: SMD
  • Filtermontage: Oberflächenmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: SMD
  • Nennstrom: 100 mA
  • Nennspannung: 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MEM1608P25R0T001, 2407427, 240-7427
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3090
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,377*
    € 1,079*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 4,38*
    € 4,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,79* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.