Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1523492 SENSOR/ACTUATOR PLUG, M12, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2402319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1523492
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Kabellänge - Imperial: 19.6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 8,86*
    € 12,19*
    € 5,46*
    ab € 8,85*
    € 12,23*
    € 4,00*
    ab € 9,51*
    € 13,34*
    € 8,95*
    ab € 9,45*
    € 13,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,67*
    € 39,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,15*
    € 46,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,01*
    € 40,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,02*
    € 36,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 30,38*
    € 36,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,75*
    € 35,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1504097
    ab € 0,34737*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.