Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1520055 SENSOR/ACTUATOR PLUG, M12, 5POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2402318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1520055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Kabellänge - Imperial: 19.6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 6,46*
    € 8,67*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 6,58*
    € 8,80*
    € 5,46*
    ab € 6,58*
    € 8,85*
    € 4,00*
    ab € 7,08*
    € 9,74*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 19,57*
    € 28,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1430488
    ab € 2,30*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1560251
    ab € 0,93*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1504097
    ab € 0,34737*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.