Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK SM109.SA TWEEZER, SMD, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2402088
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM109.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Handhabung von SMD-Bauelementen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: SM109
  • Pinzettenspitze: Gebogen, flach
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Pinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, bestückungspinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, SM109.SA, 2402088, 240-2088
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 15,63*
    € 27,37*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 19,89*
    € 30,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.