Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF006FF4702A50 METALLSCH.WIDERSTAND 47K 1% 600MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401798
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF006FF4702A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCMF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMF006FF4702A50, 2401798, 240-1798
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00932*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,099*
    € 0,11781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,07193*
    € 0,0856
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02864*
    € 0,03408
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02477*
    € 0,02948
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02153*
    € 0,02562
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01649*
    € 0,01962
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01225*
    € 0,01458
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01199*
    € 0,01427
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00932*
    € 0,01109
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.