Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF006FF130JA50 METALLSCH.WIDERSTAND 13R 1% 600MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401703
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF006FF130JA50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCMF
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 13 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMF006FF130JA50, 2401703, 240-1703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00894*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,09528*
    € 0,11338
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02755*
    € 0,03278
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02406*
    € 0,02863
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02095*
    € 0,02493
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01615*
    € 0,01922
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01521*
    € 0,0181
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01161*
    € 0,01382
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01135*
    € 0,01351
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00894*
    € 0,01064
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.