Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFFORD AND SNELL YL40/L50/A/RN/WR SOUNDER/BEACON, 106DB, 115VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401653
Hersteller:
     CLIFFORD AND SNELL
Herst.-Nr.:
     YL40/L50/A/RN/WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
akustische
Automatisierung
die
Optische
Linsenfarbe: Bernstein
  • Produktpalette: -
  • Anschlussart: Anschlussdrähte
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Außenhöhe: 183 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 66 °C
  • Töne: Mehrere Töne
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • Schallpegel (SPL): 106 dB
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 115 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 134,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,54*
    € 202,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,67*
    € 200,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,38*
    € 181,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,04*
    € 172,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 134,84*
    € 160,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.