Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F860-C-GS MCU, 8BIT, C8051F85X, 25MHZ, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400950
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F860-C-GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F85x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 13 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F85x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F860-C-GS, 2400950, 240-0950
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,10*
    € 2,44*
    Lager 139
    61
    € 14,99*
    ab € 1,27*
    € 2,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    ab € 22,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.