Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL 463P6W CONN, MAINS PLUG, 63A, 415V, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400106
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     463P6W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 415 V
  • Nennstrom: 63 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 54,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,15*
    € 84,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,15*
    € 82,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,46*
    € 80,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,74*
    € 77,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,72*
    € 77,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,69*
    € 76,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,67*
    € 76,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    463C6W
    ab € 142,95*
    Zubehör
    Amphenol
    463RS6W
    ab € 170,92*
    Zubehör
    Amphenol
    463RU6W
    ab € 81,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.