Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL 432P6W CONN, MAINS PLUG, 32A, 415V, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400103
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     432P6W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 415 V
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,67*
    € 93,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,19*
    € 91,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,19*
    € 76,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,74*
    € 68,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,83*
    € 62,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,59*
    € 57,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,49*
    € 54,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,88*
    € 49,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    432MHS6W
    ab € 260,60*
    Zubehör
    Amphenol
    432RS6W
    ab € 45,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.