Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 170362-3 CRIMP KONTAKT,BUCHSE,22-18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399772
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170362-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Mini Universal MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe Mini-Universal MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimp-/Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 170362-3, 2399772, 239-9772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,198*
      
    Preis gilt ab 80.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    172163-1
    ab € 0,50*
    Zubehör
    TE Connectivity
    172162-1
    ab € 0,45*
    Zubehör
    TE Connectivity
    172161-1
    ab € 0,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.