Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 215876-1 STECKER MODULAR OHNE PANEL STOP 6/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399761
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     215876-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: SE
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ25-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 215876-1, 2399761, 239-9761
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    800
    Frei Haus
    ab € 0,475*
    € 0,63*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,81*
    € 1,30*
    1 Tag
    501
    3
    € 5,95*
    ab € 0,69*
    € 1,50*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 1,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 504,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    54601-906WPLF
    ab € 0,24*
    Ähnlich
    Amphenol
    87180-066LF
    ab € 0,43*
    Ähnlich
    Molex
    955012661
    ab € 0,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.