Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 7-215460-4 FEDERLEISTE MICRO 1.27MM HOR 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399692
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-215460-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
tyco electronics federleiste
federleiste
federleiste 4polig
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 7-215460-4, 2399692, 239-9692
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,457*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    215464-4
    ab € 0,226*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215083-4
    ab € 0,51*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215083-4
    ab € 0,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.