Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 7-188275-6 FEDERLEISTE, SMD 6POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399675
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-188275-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
tyco electronics federleiste
federleiste
federleiste 6pol
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, gerade
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 7-188275-6, 2399675, 239-9675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,639*
      
    Preis gilt ab 450.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215083-6
    ab € 0,59*
    Zubehör
    TE Connectivity
    215083-6
    ab € 0,318*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215083-6
    ab € 0,755*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.