Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 225717 SURFACE RESISTANCE TESTER, 10KOHM-10TOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399599
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     225717
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische
elektronische
Messtechnik
Widerstandsmessung
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 30 mm
  • Außenbreite: 70 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Außentiefe: 130 mm
  • Drahtanschluss: -
  • Auflösung (Ohm): -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Prüfstrom: -
  • Genauigkeit: ± 1/2 Dekade
  • Widerstandsmessbereich: 10K bis 1000000M
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 334,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 393,30*
    € 468,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 378,67*
    € 450,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 369,39*
    € 439,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 361,45*
    € 430,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 334,31*
    € 397,83
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005768
    ab € 245,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.