Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 16FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) CONNECTOR, FFC, RCPT, 16POS, 1ROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399551
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     16FMN-SMT-A-TF(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: FMN
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 16FMN-SMT-A-TF(LF)(SN), 2399551, 239-9551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,363*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686616200001
    ab € 2,11*
    Zubehör
    Molex
    982670321
    ab € 1,35*
    Zubehör
    Molex
    15167-0313
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686716200001
    ab € 2,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.