Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 14FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) CONNECTOR, FFC/FPC, RCPT, 14POS, 1ROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399545
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     14FLZ-RSM2-TB(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FLZ
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 14FLZ-RSM2-TB(LF)(SN), 2399545, 239-9545
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,569*
      
    Preis gilt ab 56.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2800 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 5600 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 28000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 56000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    98266-0150
    ab € 2,11*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687614050002
    ab € 2,11*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687714050002
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687714200002
    ab € 2,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.