Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 12FLZ-SM2-TB(LF)(SN)(P) CONNECTOR, FFC/FPC, RCPT, 12POS, 1ROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399540
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     12FLZ-SM2-TB(LF)(SN)(P)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FLZ
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder jst, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 12FLZ-SM2-TB(LF)(SN)(P), 2399540, 239-9540
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2800
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,863*
    € 1,42*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2.658,348*
    € 2.873,472*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2800 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 28000 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 56000 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
    Mindestbestellmenge: 2800 Stück ( entspricht € 3.976,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    15166-0119
    ab € 1,70*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687612050002
    ab € 2,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687712050002
    ab € 2,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687712200002
    ab € 2,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.