Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 16FLZ-SM2-TB(LF)(SN) CONNECTOR, FFC/FPC, RCPT, 16POS, 1ROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399407
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     16FLZ-SM2-TB(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FLZ
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 16 polig, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 16FLZ-SM2-TB(LF)(SN), 2399407, 239-9407
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2138
    1
    € 14,99*
    ab € 0,542*
    € 0,948*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,50*
    € 1,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 70 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 210 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    98266-0171
    ab € 2,28*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687616200002
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687716050002
    ab € 2,08*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687716200002
    ab € 2,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.