Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF1502V DICKSCHICHTWIDERSTAND 15K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2397743
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1502V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 15 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF1502V, 2397743, 239-7743
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00536*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,01023*
    € 0,01217
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00981*
    € 0,01167
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00824*
    € 0,00981
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00677*
    € 0,00806
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00658*
    € 0,00783
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00536*
    € 0,00638
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060315K0FKEA
    ab € 0,00378*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1502ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1502FTL
    ab € 0,00409*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1502FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-15KFT5
    ab € 0,0276*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-15KFT5
    ab € 0,00751*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0603-15KFI
    ab € 0,00639*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060315K0FKEA.
    ab € 0,00638*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0715K0L
    ab € 0,00184*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0715KL
    ab € 0,00112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.