Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindergehäuse, KK 254 2695, Buchse, 8 -polig, 2.54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396394
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-3087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: KK 254 2695
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 2759, 6459, 41572, 4809, 8088
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 22-01-3087, 2396394, 239-6394
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,20*
    € 0,28*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,1799*
    € 0,3398*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,18*
    € 0,45*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,16*
    € 0,49*
    Lager 139
    143839
    1
    € 14,99*
    ab € 0,15*
    € 0,498*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22232081
    ab € 0,117*
    Zubehör
    Molex
    08-50-0113
    ab € 4,08*
    Zubehör
    Molex
    22-29-2081
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Molex
    22-27-2081
    ab € 4,01*
    Zubehör
    Molex
    08500032
    ab € 0,0131*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.