Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 08-50-0185 BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396349
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-50-0185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: KK 7258
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse des Anschlusssystems KK von Molex
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 08-50-0185, 2396349, 239-6349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0646*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1964*
    € 0,23372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1499*
    € 0,17838
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1217*
    € 0,14482
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    638117400
    ab € 348,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.