Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43030-0004 BUCHSENKONTAKT, 26AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396345
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43030-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43030
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Micro-Fit 3.0 43025, 43645 &, Micro-Fit BMI 44133 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 26 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43030-0004, 2396345, 239-6345
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12000
    Frei Haus
    ab € 0,0506*
    € 0,0687*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0508*
    € 0,0752*
    2 Tage
    11981
    50
    Frei Haus
    ab € 0,0508*
    € 0,0773*
    Lager 139
    188327
    1
    € 14,99*
    ab € 0,041*
    € 0,0831*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0325*
    € 0,0852*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    638190000
    ab € 352,28*
    Zubehör
    Molex
    11-03-0043
    ab € 19,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.