Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH0506R000FE02 WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 6R, 50W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396032
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0506R000FE02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Produktpalette: RH Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 28.96 mm
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Produktlänge: 49.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH0506R000FE02, 2396032, 239-6032
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,22*
    € 8,99*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 4,42*
    € 11,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcol
    HS50 6R F
    ab € 2,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.