Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL SPC23043 LEAD, FIBER OPTIC, ST/LC DUPLEX, 2MM, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2395880
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     SPC23043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
faseroptik steckverbinder
Glasfaser-Steckverbinder A: ST Duplex
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Faserdurchmesser: 2mm
  • Fasertyp: Einmodenfaser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Glasfaser-Steckverbinder B: LC Duplex
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, SPC23043, 2395880, 239-5880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,40*
    € 58,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,73*
    € 56,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,57*
    € 48,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,40*
    € 29,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.