Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC19973. LEAD, FIBER OPTIC, ST/ST DUPLEX, 3MM, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2395877
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19973.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
faseroptik steckverbinder
Glasfaser-Steckverbinder A: ST
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Faserdurchmesser: 3mm
  • Fasertyp: Mehrmodenfaser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Glasfaser-Steckverbinder B: ST
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC19973., 2395877, 239-5877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,35*
    € 28,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.