Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessverstärker, Unidirektional, 1 Verstärker, 3 µA, DSBGA, 4 Pin(s), -40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2382813
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA216A4YFFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 20 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DSBGA
  • CMRR: 108 dB
  • Eingangsruhestrom: 3 µA
  • Bandbreite: 2.5 kHz
  • Strommessverstärker: High-Side
  • Verstärkung: 200V/V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: DSBGA
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2.5 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA216A4YFFT, 2382813, 238-2813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,453*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.