Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEVER LITTLE BOX CLB-JLR59-1 ADAPTER, CINCH-STECKER/KLEMMENBLOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381879
Hersteller:
     Clever Little Box
Herst.-Nr.:
     CLB-JLR59-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Klemmenblock
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Zielpositionen: 2 -polig
  • Ausgangspositionen: -
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: -
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Cinch (RCA/Phono)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Cinch Stecker, Cinchstecker, Cinch Steckverbinder, Klinkenstecker, klinkenstecker, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, CLEVER LITTLE BOX, CLB-JLR59-1, 2381879, 238-1879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,537*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.