Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA SCA830-D07 INCLINOMETER, 1-AXIS, SMD-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381840
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     SCA830-D07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MEMS-Module
Sensor-ICs
Bauform - Sensor: SMD
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Gyroskop-Messbereich: ± 90°/s
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Funktion MEMS-Modul: Neigungswinkelmesser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Messbereich Beschleunigung: ± 1g
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MURATA, SCA830-D07, 2381840, 238-1840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,65*
    € 57,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,14*
    € 56,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,33*
    € 46,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.