Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA SCA3100-D04 ACCELEROMETER, 3-AXIS, SMD-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381827
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     SCA3100-D04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
acceleration sensor
Empfindlichkeit, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Empfindlichkeit, min.: -
  • Empfindlichkeit, typ.: 900 Zählwerte/g
  • Messachse: X, Y, Z
  • Messbereich Beschleunigung: ± 2g
  • MEMS-Sensorausgang: Digital
  • Bauform - Sensor: SMD
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MEMS-Beschleunigungssensoren, Sensor-ICs, MURATA, SCA3100-D04, 2381827, 238-1827
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,15*
    € 63,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,75*
    € 42,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,39*
    € 40,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,24*
    € 34,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.