Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SC24W3S25 CIRCULAR CONTACT, SKT, 26-24AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381533
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SC24W3S25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe UT0W
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SC24W3S25, 2381533, 238-1533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,68*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM24M1D70
    ab € 0,407*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM24M1S6
    ab € 0,74*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM24M1TK6
    ab € 0,271*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.