Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
PANASONIC ERJ2RHD5600X DICKSCHICHTWIDERSTAND 560R 0.5% 50V 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2379864
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ2RHD5600X
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette:
ERJ Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/°C
Nennleistung:
62.5 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0402 [Metrisch 1005]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
50 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.5 mm
Produktlänge:
1.02 mm
Widerstandstoleranz:
± 0.5%
Widerstand:
560 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Widerstandsdekade
,
präzisionswiderstand
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
PANASONIC
,
ERJ2RHD5600X
,
2379864
,
237-9864
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen