Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ATB 5 NM TORQUE, RATCHET HEAD, 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2377232
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ATB 5 NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentschrauber
Handwerkzeuge
schlüssel
Werkstattbedarf
Drehmoment N-m: 1Nm bis 5Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: 8 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 220 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Ratsche
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 260,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 325,02*
    € 386,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 318,12*
    € 378,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 305,48*
    € 363,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 296,97*
    € 353,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 285,57*
    € 339,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 260,02*
    € 309,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.