Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON H5CX-A-N AC100-240 MULTIFUNKTIONSTIMER, 4STELLIG, 48X48MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2366316
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H5CX-A-N AC100-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Betriebsst
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: H5CX-A Series
  • Zeit, min.: 0.001 s
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Zeit, max.: 9999 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 226,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 276,45*
    € 328,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 273,83*
    € 325,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,27*
    € 300,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 250,28*
    € 297,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 226,98*
    € 270,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    Y92F-30
    ab € 2,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.