Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS3015ET-4R7M LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 4.7UH 1.1A 20% SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364630
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS3015ET-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.35 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: VLS-E Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.1 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.136 ohm
  • Produkthöhe: 1.5 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, VLS3015ET-4R7M, 2364630, 236-4630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,269*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    LCR400
    ab € 891,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.