Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 3.3 µH, 5.7 A, Geschirmt, 6.5 A, MPLC Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364592
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPLC0730L3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 5.7 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: MPLC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 7.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPLC0730L3R3, 2364592, 236-4592
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,738*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK879B
    ab € 297,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.