Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 470 nH, 15.8 A, Geschirmt, 15.6 A, MPLCG Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364565
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPLCG0630LR47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Produktbreite: 6.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.005 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 7.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 15.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Produktpalette: MPLCG Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 15.6 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPLCG0630LR47, 2364565, 236-4565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,617*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,252*
    € 1,48988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK878B
    ab € 267,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.