Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorberfolie, flexibel, Polymerfolie, 240mm x 240mm x 0.07mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364508
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFF(007)-240X240T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 240 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFF Series
  • Breite: 240 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, anti statik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFF(007)-240X240T0800, 2364508, 236-4508
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    € 5,90*
    ab € 25,65*
    € 29,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 29,92*
    € 60,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,42*
    € 71,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,97*
    € 70,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,50*
    € 58,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,78*
    € 56,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,15*
    € 53,73
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 37,42*
    € 44,53
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 35,66*
    € 42,44
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.