Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE MOX-4N-131005FE DICKSCHICHTWIDERSTAND 10M 1% 5W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364044
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     MOX-4N-131005FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
Produktdurchmesser: 8.76 mm
  • Produktpalette: Maxi-Mox
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 210 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 40 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 105.16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, MOX-4N-131005FE, 2364044, 236-4044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,10*
    € 56,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,09*
    € 53,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,18*
    € 51,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,62*
    € 42,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,85*
    € 33,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    LCR400
    ab € 855,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.