Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE MCS1632R010FER STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364008
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     MCS1632R010FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 1w
Produktpalette: MCS
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: 70ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.65 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, OHMITE, MCS1632R010FER, 2364008, 236-4008
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4790
    10
    € 14,99*
    ab € 0,188*
    € 0,304*
    1 Tag
    4975
    10
    € 5,95*
    ab € 0,2919*
    € 0,5202*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,04* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0915*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0758*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    PMR18EZPFU10L0
    ab € 0,172*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    PMR18EZPFU10L0
    ab € 0,152*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRMAM1206-R01FT5
    ab € 0,206*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRMAM1206-R01FT5
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR1S-R01FT2
    ab € 0,459*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR1S-R01FT2
    ab € 0,286*
    Ähnlich
    Vishay
    WSLP1206R0100FEA
    ab € 0,215*
    Ähnlich
    Walsin
    WW12RR010FTL
    ab € 0,0921*
    Ähnlich
    Walsin
    WW12RR010FTL
    ab € 0,226*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.