Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE FC4L64R002GER STROMMESSWIDERSTAND, 0R002, 2%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363989
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     FC4L64R002GER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: FC4L
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 0.002 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, OHMITE, FC4L64R002GER, 2363989, 236-3989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,738*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,243*
    € 1,47917
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.