Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2363870 Herst.-Nr.: TXM 075-115 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausgangsstrom - Ausgang 4: - Produktpalette: TXM 075 Series Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: - Ausgangsstrom - Ausgang 3: - Stromversorgungsausgang: Einstellbar Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Anwendungen für das Netzteil: ITE Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDCAnzahl der Ausgänge: 1 AusgängeAusgangsleistung, max.: 75 WAusgangsstrom - Ausgang 1: 5 AAusgangsspannung - Ausgang 4: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Ausgangsspannung - Ausgang 2: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TXM 075-115, 2363870, 236-3870 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,19* | € 42,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,26* | € 45,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,52* | € 46,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,21* | € 56,95* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 34,14* | € 59,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|