Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TXM 035-148 NETZTEIL, AC/DC, 35W, 48V, 0.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363862
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 035-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TXM 035 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 35 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 750 mA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TXM 035-148, 2363862, 236-3862
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 26,66*
    € 29,08*
    € 4,00*
    ab € 23,09*
    € 29,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,26*
    € 32,06*
    € 8,95*
    ab € 28,25*
    € 34,43*
    8 Tage
    3
    € 6,99*
    ab € 47,56*
    € 49,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,44*
    € 35,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.