Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR ICE40HX1K-TQ144 FPGA, 1280 LUTS, 1.2V, HX, 144TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362849
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     ICE40HX1K-TQ144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.46 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 1280 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • FPGA: SRAM-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: iCE40
  • RAM-Bits insgesamt: 64 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 1280
  • Bauform - Logikbaustein: TQFP
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: iCE40 Family
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 95 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 1280 Logic Cells
  • Taktmanagement: PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 40nm (CMOS)
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebsfrequenz, max.: 133 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 95 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, ICE40HX1K-TQ144, 2362849, 236-2849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.