Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCUSD19A200B11RS TRANSCEIVER, 200KHZ, 19MM, METALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362689
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCUSD19A200B11RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezoelektrische
Sensoren
Ultraschallsensoren
Wandler
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 19 mm
  • Erfassungsreichweite, min.: -
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Strahlöffnungswinkel: 7 °
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Empfindlichkeit (dB): -
  • Schaltfrequenz: 200 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCUSD11A400B11RS
    ab € 24,11*
    Zubehör
    Multicomp
    MCUSD13A300B09RS
    ab € 13,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.